GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133508 SR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 215338 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,88 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 508 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Softcut®
    ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 133508 SR
    Typ ST1400
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7520
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215338 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601230
    Herstellernummer 215338 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    150
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb