GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180508 TR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 215262 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,36 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 908 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 180508 TR
Typ UNI
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215262 UNI
EAN / GTIN 4045197601070
Herstellernummer 215262 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180508 TR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ UNI

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180508 TR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ UNI

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 908 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15,36 €
ab 10  St.
12,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 343 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15,12 €
ab 10  St.
12,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,22 €
ab 10  St.
11,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 565 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,52 €
5,16 €
ab 10  St.
17,10 €
4,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 594 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,20 €
ab 10  St.
11,00 €
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 180508 TR APMT 133508 TR APMT 060208 ER AN.U 120608 APKT 1604 PDTR
Schneidstoff HM HM HM HM HM
Typ UNI UNI UNI UNI UNI
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb