{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | |
Herstellerbezeichnung | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225760 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075440119 | |
Herstellernummer | 3388906 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
NEODO Plan-/ Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 63/7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
634,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
643,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
597,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |