SZMU 080408PNTR GGG

Artikel-Nr.: 225810 GGG
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie NEODO
    ISO-Code Wendeschneidplatte SZMU 080408PNTR
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte IC810
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Geometrie PNTR
    Plattenstärke E 4,76 mm
    Herstellerbezeichnung S890 SZMU 080408PNTR IC810
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225810 GGG
    EAN / GTIN 7291075460384
    Herstellernummer 3408193

    Anwendertabelle

    GG
    K
    280
    GGG
    K
    260
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb