{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SZMU 080408PNRMM | |
Typ | ST1400 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC830 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,2 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Herstellerbezeichnung | S890 SZMU 080408PNRMM IC830 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 225805 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075460407 | |
Herstellernummer | 3418367 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
18,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 254 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 756 Stück sofort lieferbar
11,00 €
2,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
410 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SZMU 080408PNRMM | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN | SEKW1204-AFTN | SNHX 12045 |
Plattenstärke E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,2 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,13 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |