{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | |
Herstellerbezeichnung | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225760 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440164 | |
Herstellernummer | 3388911 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO Plan-/ Eckfräser 125/12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
1.142,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.155,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 50 | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 | 10 | 12 |