Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig 3

Artikel-Nr.: 229696 3
Neuheit
(1,05 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb IP9
Gewinde M3
Länge L 7,4 mm
Anzugsmoment 2 Nm
Herstellerbezeichnung SR M3X0.5-L7.4 IP9
Produktart Wendeplattenschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229696 3
EAN / GTIN 7291075421132
Herstellernummer 7006979

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb