Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig 2

Artikel-Nr.: 229696 2
Neuheit
(1,45 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb IP20
Gewinde M5
Länge L 12 mm
Anzugsmoment 9 Nm
Herstellerbezeichnung SR 10505427
Produktart Wendeplattenschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229696 2
EAN / GTIN 7291075419948
Herstellernummer 7005206

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb