{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SZMU 080412PNRMM | |
Typ | ST900 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | IC845 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,25 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Herstellerbezeichnung | S890 SZMU 080412PNRMM IC845 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 225802 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440041 | |
Herstellernummer | 3388899 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SZMU 080412PNRMM ST900
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
18,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 637 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Plattenstärke E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Typ | ST900 | ST900 | ST900 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |