{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | |
Herstellerbezeichnung | S890 FSZ D050-08-22-R08 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225760 50/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440102 | |
Herstellernummer | 3388905 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() NEODO Plan-/ Eckfräser 50/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
573,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
482,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | XNEX 040308 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 | 2 |