SZMU 080408PNRMM ST900

Artikel-Nr.: 225800 ST900
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEODO
ISO-Code Wendeschneidplatte SZMU 080408PNRMM
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte IC5600
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Geometrie PNR-MM
Plattenstärke E 4,76 mm
Herstellerbezeichnung S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225800 ST900
EAN / GTIN 7291075460438
Herstellernummer 3427961

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb