{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SZMU 080412PNTR | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | IC5100 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,25 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Geometrie | PNTR | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Herstellerbezeichnung | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 225809 GG | |
EAN / GTIN | 7291075440027 | |
Herstellernummer | 3388897 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
SZMU 080412PNTR, IC5100, Typ: GG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
18,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 023 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SZMU 080412PNTR | SEKA 1204 AFTN |
Plattenstärke E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Typ | GG | GG |
Vorschub fz pro Zahn | 0,25 mm | 0,15 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |