{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 112,2 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213555 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197953636 | |
Herstellernummer | 213555 100/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser 100/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
568,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
609,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
616,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
616,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gesamtlänge Lges | 50 | 50 | 50 | 50 |
Innenkühlung | ja | ja | nein | ja |
passende Wendeschneidplatte | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
Schneiden-⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |