GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser 50/5 mm

Artikel-Nr.: 213555 50/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 62,1 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte SE.T1305; XEEW1305
Wendeplattenschrauben-Set 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213555 50/5
EAN / GTIN 4045197953469
Herstellernummer 213555 50/5

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme. Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 3,0 mit Klinge Nr. 674252 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser  50/5 mm

GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser 50/5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
370,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
395,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
511,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
401,00 €
Anzahl Schneiden Z 5 5 5 5
Innenkühlung ja ja ja nein
passende Wendeschneidplatte SE.T1305; XEEW1305 SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.. 1204..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich
Produktart Planfräser Planfräser Planfräser Planfräser

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb