GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser 80/6 mm

Artikel-Nr.: 213555 80/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 6
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 80 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 92,1 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte SE.T1305; XEEW1305
Wendeplattenschrauben-Set 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213555 80/6
EAN / GTIN 4045197953605
Herstellernummer 213555 80/6

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme. Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 3,0 mit Klinge Nr. 674252 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser  80/6 mm

GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser 80/6 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
450,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
481,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
479,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
477,00 €
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Innenkühlung ja ja ja ja
passende Wendeschneidplatte SE.T1305; XEEW1305 SE.. 1203.. SE.. 1204.. OF.. 050405
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich
Produktart Planfräser Planfräser Planfräser Planfräser

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb