{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 200 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 14 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 212,3 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213555 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197953698 | |
Herstellernummer | 213555 200/14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser 200/14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
1.440,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.535,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Schneiden-⌀ DC | 200 | 200 |
Zerspanungsstrategie | MTC | MTC |
Produktart | Planfräser | Planfräser |