{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 172,3 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213555 160/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953681 | |
Herstellernummer | 213555 160/12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser 160/12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
955,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
1.020,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 12 | 12 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 172,3 | 173 |
passende Wendeschneidplatte | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 160 | 160 |
Produktart | Planfräser | Planfräser |