GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEMT 1305 AGSR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HB8630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213588 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 466 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEMT 1305 AGSR
Typ INOX
Sorte HB8630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter