GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEMT 1305 AGSR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HB7520, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213568 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,90 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
932 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEMT 1305 AGSR
Typ ST900
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213568 ST900
EAN / GTIN 4045197941015
Herstellernummer 213568 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
180
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb