GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEET 1305 AGSR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HB7510, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213573 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEET 1305 AGSR
Typ ST1400
Sorte HB7510
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213573 ST1400
EAN / GTIN 4045197941022
Herstellernummer 213573 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Für höchste Oberflächengüte zusammen mit Nr. 213596 UNI einsetzen.
Einsatzrichtwerte für ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb