GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEET 1305 AGFR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HU7810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 213564 ALU
Rabatt
15,12 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,80 € 15,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,00 € 12,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 752 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEET 1305 AGSR
Typ ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213564 ALU
EAN / GTIN 4062406104498
Herstellernummer 213564 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb