{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Hi5 | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,2 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | POMX 10T5.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213110 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406058463 | |
Herstellernummer | 213110 100/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
616,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
609,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
616,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
568,00 €
437,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | ja | ja | nein | ja |
passende Wendeschneidplatte | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |