GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/10 mm

Artikel-Nr.: 213110 125/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 10
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hi5
Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Schaftausführung mit Bohrung
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 105,85 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2,2 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte POMX 10T5..
Wendeplattenschrauben-Set 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Einstellwinkel κ 90 Grad
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213110 125/10
EAN / GTIN 4062406058470
Herstellernummer 213110 125/10

Beschreibung

Beschreibung:

Leistungsstarker und weichschneidender Hochvorschubfräser.
Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.
Auch einsetzbar zum Semischlichten.
Kosteneffizienz durch 5-schneidige Wendeplatte.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/10 mm

GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/10 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
919,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
790,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
742,00 €
Anzahl Schneiden Z 10 10 10
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 40 40
Gesamtlänge Lges 63 63 63
Innenkühlung ja ja ja
passende Wendeschneidplatte POMX 10T5.. SE.. 1204.. SE.T1305 ;XEEW1305
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 125 125 125

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb