PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 20IP

Artikel-Nr.: 674252 20IP

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,03 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 138 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung PrecisionBits
    Torx Plus®-Profil 20IP
    ganze Länge 50 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674252 20IP
    EAN / GTIN 7610733221417
    Herstellernummer E6.401/20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

    Verwendung:

    Für alle Schrauben des hochbelastbaren Torx Plus®-Schraubsystems. Torx Plus®-Schrauben werden unter anderem bei Wendeplatten- oder Triebwerksverschraubungen vermehrt eingesetzt.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb