GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER M, für Hochvorschubfräser, HB9640, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213181 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,68 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 456 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER M
    Typ INOX
    Sorte HB9640
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 4,8 mm
    Vorschub fz pro Zahn 1 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 5
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213181 INOX
    EAN / GTIN 4045197714916
    Herstellernummer 213181 INOX

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    360
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    320
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    280
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Uni
     
    nass maximal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Plattenausführung (Stärke = 5,9 mm).
    Positive Hochvorschubgeometrie.
    Planschneidenlänge: 2 mm für hohe Oberflächengüte.
    Besondere Wirtschaftlichkeit durch 5 Schneiden.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER M, für Hochvorschubfräser, HB9640, Typ INOX

    GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER M, für Hochvorschubfräser, HB9640, Typ INOX

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    2 456 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    19,68 €
    ab 10  St.
    16,40 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 387 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    19,68 €
    ab 10  St.
    16,40 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    506 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    16,80 €
    ab 10  St.
    14,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 367 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    16,80 €
    ab 10  St.
    14,00 €
    Anzahl Wechsel/Schneiden 5 5 5 5
    ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER M POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M POMX 0704ZEER M
    Schneidstoff HM HM HM HM
    Sorte HB9640 HB9645 HB9640 HB9645
    Typ INOX INOX INOX INOX
    Vorschub fz pro Zahn 1 1 0,9 0,9
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb