{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Hi5 | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 43,6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,2 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | POMX 10T5.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213110 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197718495 | |
Herstellernummer | 213110 63/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
417,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
548,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
458,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
414,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
254,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 |
passende Wendeschneidplatte | POMX 10T5.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1203.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |