{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 43 Grad | |
Fräsverwendung | Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213300 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197702012 | |
Herstellernummer | 213300 63/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Planfräser 43° Octo mit Bohrung, für Wendeschneidplatten OF.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
414,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
458,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
464,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm | |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser |