{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 43 Grad | |
Fräsverwendung | Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 59 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | OF.. 050405 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 43 Grad | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213300 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197702005 | |
Herstellernummer | 213300 50/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Planfräser 43° Octo mit Bohrung, für Wendeschneidplatten OF.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
347,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
387,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
350,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
327,00 €
252,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | OF.. 050405 | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |