GARANT Planfräser 43° Octo mit Bohrung, für Wendeschneidplatten OF.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/7 mm

Artikel-Nr.: 213300 100/7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 7
  • Einstellwinkel κ: 43
  • Fräsverwendung: Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 100 mm
Anzahl Schneiden Z 7
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 43 Grad
Fräsverwendung Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 109 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
passende Wendeschneidplatte OF.. 050405
Wendeplattenschrauben-Set 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 43 Grad
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213300 100/7
EAN / GTIN 4045197702036
Herstellernummer 213300 100/7

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser 43° mit bis zu 8 einsetzbaren Schneiden je Wendeschneidplatte.

Verwendung:

Durch die ausgeprägte positive Geometrie werden sehr gute Oberflächen erzielt. Weichschneidender Planfräser.

Hinweis:

Um alle 8 Schneiden einsetzen zu können, muss die Wendeplatte immer in der angegebenen Richtung gedreht werden.
Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb