GARANT Fräs-Wendeschneidplatte OFEW 050405 TN, für Planfräser, HB7515, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213325 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 375 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte OFEW 050405 TN
Typ ST1400
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB7515
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213325 ST1400
EAN / GTIN 4045197553843
Herstellernummer 213325 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
390
Stahl < 750 N/mm²
P
275
Stahl < 900 N/mm²
P
245
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
Stahl < 1400 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen präzisionsgesintert und geschliffen. Feinkörnige Substrate gewährleisten große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb