GARANT Fräs-Wendeschneidplatte OFMT 050405 TR, für Planfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213321 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 630 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte OFMT 050405 TR
Typ ST900
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,17 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213321 ST900
EAN / GTIN 4045197553836
Herstellernummer 213321 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
350
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen präzisionsgesintert und geschliffen. Feinkörnige Substrate gewährleisten große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb