GARANT Fräs-Wendeschneidplatte OFMT 050405 TR, für Planfräser, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213340 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,44 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 957 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte OFMT 050405 TR
Typ INOX
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213340 INOX
EAN / GTIN 4045197302649
Herstellernummer 213340 INOX

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
795
Alu (kurzspanend)
N
720
Alu > 10% Si
N
645
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
185
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
120
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen präzisionsgesintert und geschliffen. Feinkörnige Substrate gewährleisten große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb