{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 48 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 095-048-12A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 095-048-12A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 9,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291360 | |
Číslo výrobcu | 3202416 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 5×D, Veľkosť: 9,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
284,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
282,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | 45 mm |
Úžitková dĺžka L1 | 48 mm | 50 mm |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |