{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 320-160-32A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 320-160-32A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 32 | |
EAN/GTIN | 7291075291582 | |
Číslo výrobcu | 3203543 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 5×D, Veľkosť: 32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
830,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
702,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 32 mm - 32,9 mm | 32 mm - 32,99 mm |
Prevedenie | 5×D | 5×D |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 32 mm |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | 60 mm |
Úžitková dĺžka L1 | 160 mm | 165 mm |