{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 090-045-12A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 090-045-12A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 9 | |
EAN/GTIN | 7291075291353 | |
Číslo výrobcu | 3202407 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
292,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
282,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 9 ;9,4 | 9 ;9,49 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Použite vrtáka | konkávna ;vypuklý ;Vŕtanie paketov ;priečne vŕtanie | podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 |
Úžitková dĺžka L1 | 45 | 48 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |