{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 300-150-32A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 300-150-32A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 30 | |
EAN/GTIN | 7291075291568 | |
Číslo výrobcu | 3203535 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
787,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
643,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 30 ;30,9 | 30 ;30,99 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dĺžka stopky Ls | 60 | 60 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |