{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 105 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 210-105-25A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 210-105-25A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 21 | |
EAN/GTIN | 7291075291261 | |
Číslo výrobcu | 3201683 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 5×D, Veľkosť: 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
534,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
449,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm |
Úžitková dĺžka L1 | 105 mm | 110 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |