{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 220-110-25A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 220-110-25A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 22 | |
EAN/GTIN | 7291075291278 | |
Číslo výrobcu | 3201684 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
548,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
483,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 22 ;22,9 | 22 ;22,99 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 |
Dĺžka stopky Ls | 56 | 56 |
Úžitková dĺžka L1 | 110 | 115 |