{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 115-058-16A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 115-058-16A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 11,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291391 | |
Číslo výrobcu | 3202422 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 5×D, Veľkosť: 11,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
309,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
295,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | 11,5 mm - 11,99 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm |
Úžitková dĺžka L1 | 58 mm | 60 mm |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |