{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 145-073-16A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 145-073-16A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291438 | |
Číslo výrobcu | 3202430 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 5×D, Veľkosť: 14,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
343,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
329,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Úžitková dĺžka L1 | 73 mm | 75 mm |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |