{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 85 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 170-085-20A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 170-085-20A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 17 | |
EAN/GTIN | 7291075291469 | |
Číslo výrobcu | 3202464 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 5×D, Veľkosť: 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
400,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
360,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | 50 mm |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |