{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 10,5 mm - 10,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 53 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 105-053-16A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 105-053-16A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 10,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291377 | |
Číslo výrobcu | 3202418 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 10,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
316,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
289,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 10,5 ;10,9 | 10,5 ;10,99 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 |
Dĺžka stopky Ls | 48 | 48 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |