{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 125-062-16A-5D | |
Označenie výrobcu | DCN 125-062-16A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231710 12,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291322 | |
Číslo výrobcu | 3202284 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 12,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
341,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
300,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 12,5 ;12,9 | 12,5 ;12,99 |
Použite vrtáka | konkávna ;vypuklý ;Vŕtanie paketov ;priečne vŕtanie | podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 |
Dĺžka stopky Ls | 48 | 48 |
Úžitková dĺžka L1 | 62 | 65 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |