NEODO plochá/rohová fréza 32/4

Č. pol.: 225760 32/4
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEODO
⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 5 mm
Celková dĺžka Lcelk 32 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
vhodná otočná rezná platnička SZ.U0804..
Označenie výrobcu S890 FSZ D032-04-16-R08
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225760 32/4
EAN/GTIN 7291075460452
Číslo výrobcu 3406273

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný frézovací systém na rovinné frézovanie a frézovanie 90° rohov. Na hrubovanie a predopracovanie najmä oceľových a liatinových materiálov. Cenovo výhodné vďaka 8 rezným hranám na každej otočnej reznej platničke. Mimoriadne stabilné uloženie vymeniteľných platničiek v rybinovitom lôžku platničky.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).