SZMU 080412PNTR GG

Č. pol.: 225809 GG
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria NEODO
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SZMU 080412PNTR
    Typ GG
    Uhlový Polomer 1,2 mm
    Typ IC5100
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,25 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Geometria PNTR
    Hrúbka platne E 4,76 mm
    Označenie výrobcu S890 SZMU 080412PNTR IC5100
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 225809 GG
    EAN/GTIN 7291075440027
    Číslo výrobcu 3388897

    užívateľská tabuľka

    GG
    K
    300
    GGG
    K
    240
    mokré maximum
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
    Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka