SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400

Č. pol.: 225805 ST1400
Nový produkt
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEODO
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SZMU 080408PNRMM
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC830
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Geometria PNR-MM
Hrúbka platne E 4,76 mm
Označenie výrobcu S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225805 ST1400
EAN/GTIN 7291075460407
Číslo výrobcu 3418367

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400

SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
19,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 912 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
€ 12,36
Od 10  kusov
€ 10,30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 676 kus/y s okamžitým dodaním
11,00 €
€ 2,90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 810 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
€ 14,46
Od 10  kusov
€ 12,05
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
€ 25,08
Od 10  kusov
€ 20,90
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4 4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SZMU 080408PNRMM SEKA 1204 AFTN SEKW1204-AFTN SEKW1204-AFTN SNHX 12045
Hrúbka platne E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Rezný materiál HM HM HM HM HM
Typ ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Posuv fz na zub 0,2 mm 0,19 mm 0,19 mm 0,19 mm 0,13 mm
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka