SEKW 1204 AFTN ST1400

Č. pol.: 214292 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,22 € / ks
  • Od 10 ks
    11,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 604 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEKW1204-AFTN
    Typ ST1400
    Typ HB7515
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,19 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Hrúbka platne E 4,76 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 214292 ST1400
    EAN/GTIN 4045197553898
    Číslo výrobcu 214292 ST1400

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    320
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    230
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    190
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    230
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    150
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka