{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Stratégia obrábania | MTC | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 93 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1204.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norma | Výrobná norma | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 214202 80/6 | |
EAN/GTIN | 4067263002017 | |
Číslo výrobcu | 214202 80/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
45° čelná fréza, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
511,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm |
Stratégia obrábania | MTC | MTC |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza |