{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NEODO | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 35 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SZ.U0804.. | |
Označenie výrobcu | S890 ESZ D25-3-W25-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225751 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075481631 | |
Číslo výrobcu | 3417103 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
NEODO plochá/rohová fréza, stopka Weldon, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 25/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
403,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
379,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 35 mm | 39 mm | 30 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 95 mm | 95 mm | 105 mm |
vhodná otočná rezná platnička | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maximálna hĺbka rezu ap max | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |