{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NEODO | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SZMU 080412PNRMM | |
Typ | ST900 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | IC5400 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Geometria | PNR-MM | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Označenie výrobcu | S890 SZMU 080412PNRMM IC5400 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 225803 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075440058 | |
Číslo výrobcu | 3388900 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
SZMU 080412PNRMM, IC5400, Typ: ST900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
19,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 621 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
25,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | ST900 | ST900 | ST900 |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |